Fräsplatte für Innengewinde 60° 1,5 mm

Artikel-Nr.: 218060 1,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  126.00 / Stück
  • ab 2 Stück
    CHF  105.00 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidrichtung: rechts und links

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindesteigung 1,5 mm
    Sorte HB7720
    Schneidstoff HM
    Gewindeart M; M-LH; MF; MF-LH
    Flankenwinkel 60 Grad
    Plattengröße 25 mm
    Innen-/Außenanwendung Innen
    Anzahl Schneiden Z 16
    Schneidrichtung rechts und links
    Vollprofil ja
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 218060 1,5
    EAN / GTIN 4045197412560
    Herstellernummer 218060 1,5

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    140
    Alu (kurzspanend)
    N
    120
    Alu > 10% Si
    N
    80
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Graphit, GFK, CFK
    N
    120
    Uni
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabile Fräsplatten für hohe Vorschübe und hohe Produktivität.
    Zweischneidig

    Verwendung:

    Für metrische Innengewinde 60° nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6H.

    Hinweis:

    Bei Montage immer auf einheitliche Seite der Gewindefräsplatten achten, da sonst Gewindeverzerrungen entstehen! (Seitenausführung mit bzw. ohne Markierung).
    Vorschub fz = HB 7720 in Stahl < 750 N/mm2 = 0,25 mm / Zahn.
    Vorschub fz = HB 7735 in INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / Zahn.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb