Fräsplatte für Innengewinde 60°, HB7720, Steigung: 1,75mm

Artikel-Nr.: 218055 1,75
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  87.40 / Stück
  • ab 2 Stück
    CHF  72.80 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidrichtung: rechts und links

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung 1,75 mm
Sorte HB7720
Schneidstoff HM
Gewindeart M; M-LH; MF; MF-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Plattengröße 19 mm
Innen-/Außenanwendung Innen
passend für Gewinde M12
Anzahl Schneiden Z 11
Schneidrichtung rechts und links
Vollprofil ja
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218055 1,75
EAN / GTIN 4045197645586
Herstellernummer 218055 1,75

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
140
Alu (kurzspanend)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Graphit, GFK, CFK
N
120
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Fräsplatten für hohe Vorschübe und hohe Produktivität.
Einschneidig

Verwendung:

Für metrische Innengewinde 60° nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6H.

Hinweis:

Bei Montage immer auf einheitliche Seite der Gewindefräsplatten achten, da sonst Gewindeverzerrungen entstehen! (Seitenausführung mit bzw. ohne Markierung).
Vorschub fz = HB 7720 in Stahl < 750 N/mm2 = 0,25 mm / Zahn.
Vorschub fz = HB 7735 in INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / Zahn.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb