{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Wirk-⌀ D | 24,5 mm | |
Auskraglänge L1 | 43 mm | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Verwendung bei Bohrungsart | Grundloch; Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | links und rechts | |
Innenkühlung | ja | |
Plattengröße | 41 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Gesamtlänge Lges | 104 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Klemmschraube | 219928 | |
Fixierschraube | 219927 | |
Anzahl Spannuten | 2 | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 218050 24,5/43 | |
EAN / GTIN | 4045197447173 | |
Herstellernummer | 218050 24,5/43 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |