Gewinde-Fräswendeplatte für Innengewinde 60°, HB7720, Steigung: 1,5mm

Artikel-Nr.: 218005 1,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidrichtung: rechts und links

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung 1,5 mm
Sorte HB7720
Schneidstoff HM
Gewindeart M; M-LH; MF; MF-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Plattengröße 11 mm
Vorschub fz in Stahl < 1100 N/mm2 0,1 mm
Vorschub fz in INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Innen-/Außenanwendung Innen
Anzahl Schneiden Z 7
Schneidrichtung rechts und links
Vollprofil ja
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218005 1,5
EAN / GTIN 4045197411938
Herstellernummer 218005 1,5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
140
Alu (kurzspanend)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Wendeplatte. 2fach einsetzbar.
  • Breiter Einsatzbereich durch universelle Spanbrechergeometrie.
  • Hohe Wiederholgenauigkeit.

Verwendung:

Für metrische Innengewinde nach DIN / ISO (DIN 13) Toleranzklasse 6H.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb