Zirkularfräser (ohne Platte), Hartmetall, Typ: 20XL

Artikel-Nr.: 217405 20XL
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Platten-Typ 02
kleinster Bohr-⌀ D 17,5 mm
Material Fräser Hartmetall
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Innen-⌀ d1 12,2 mm
maximale Schnitttiefe Smax 2,6 mm
Gesamtlänge Lges 121,5 mm
Schaft-⌀ Ds h6 12 mm
Schaftausführung zylindrisch
Spannschrauben-Set 219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Gewindetiefe 62,5 mm
Produktart Zirkularfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217405 20XL
EAN / GTIN 4045197216946
Herstellernummer 217405 20XL

Beschreibung

Ausführung:

Nr. 217400 Gr. 8 und Gr. 11 sowie Nr. 217405 Gr. 11L ohne Innenkühlung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb