Zirkularfräser (ohne Platte) 25L

Artikel-Nr.: 217400 25L
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Platten-Typ 01
kleinster Bohr-⌀ D 23 mm
Material Fräser Stahl
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Innen-⌀ d1 16 mm
maximale Schnitttiefe Smax 3,45 mm
Auskraglänge L1 67,5 mm
Gesamtlänge Lges 116 mm
Schaft-⌀ Ds h6 16 mm
Schaftausführung Weldon
Spannschrauben-Set 219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Produktart Zirkularfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217400 25L
EAN / GTIN 4045197216908
Herstellernummer 217400 25L

Beschreibung

Ausführung:

Nr. 217400 Gr. 8 und Gr. 11 sowie Nr. 217405 Gr. 11L ohne Innenkühlung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb