Fräsplatte zum Abtrennen, hohe Schneidenanzahl 1,5 mm

Artikel-Nr.: 217344 1,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  110.00 / Stück
  • ab 3 Stück
    CHF  91.50 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Fräsbreite A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fräsbreite A 1,5 mm
Sorte HB7720
Außen-⌀ D 22 mm
maximale Schnitttiefe Smax 6,4 mm
Typ P16
Anzahl Schneiden Z 9
Produktart Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217344 1,5
EAN / GTIN 4062406729684
Herstellernummer 217344 1,5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
500
Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
Stahl < 1400 N/mm²
P
100
Stahl < 55 HRC
H
60
Stahl < 60 HRC
H
45
Stahl < 65 HRC
H
35
Stahl < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Für besonders hohe Vorschübe. Ideal zur effektiven Serienfertigung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb