Radien-Fräsplatte 2,5 mm

Artikel-Nr.: 217282 2,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  122.00 / Stück
  • ab 3 Stück
    CHF  102.00 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Radius R (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Radius R 2,5 mm
    Sorte HB7720
    A 4 mm
    Innen-⌀ d 20,3 mm
    Außen-⌀ D 26 mm
    Typ P26
    Anzahl Schneiden Z 6
    Produktart Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 217282 2,5
    EAN / GTIN 4062406729622
    Herstellernummer 217282 2,5

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    500
    Alu (kurzspanend)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    250
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 55 HRC
    H
    60
    Stahl < 60 HRC
    H
    45
    Stahl < 65 HRC
    H
    35
    Stahl < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb