Fräsplatte 60° 1-3 mm

Artikel-Nr.: 217279 1-3

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  70.20 / Stück
  • ab 3 Stück
    CHF  58.50 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar
  • Gewindeart: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidrichtung: rechts und links

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung 1 mm
maximale Gewindesteigung 3 mm
Sorte HB7720
Schneidstoff HM
Gewindeart M; M-LH; MF; MF-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Plattengeometrie Teilprofil
Anwendung Innen und Außen
Außen-⌀ D 11,7 mm
Tiefe t 1,81 mm
für Gewinde ≥ M14×1; M16×1,5
Typ P12
Anzahl Schneiden Z 3
Anzahl Spannuten 3
Schneidrichtung rechts und links
Produktart Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217279 1-3
EAN / GTIN 4045197543011

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
500
Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
Stahl < 1400 N/mm²
P
100
Stahl < 55 HRC
H
60
Stahl < 60 HRC
H
45
Stahl < 65 HRC
H
35
Stahl < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Bei Gewindeschneidplatten mit korrigiertem Profil entfällt das Korrigieren des zu programmierenden Durchmessers. Daher diese Platten nur für die angegebenen Gewinde einsetzen.
Unter Verwendung des Zirkularfräsers Nr. 217252 Gr. 18L und 18XL kann die Teilprofilplatte Nr. 217281 Gr. 1−4 nur bis Steigung 3,0 eingesetzt werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter