{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nennmaß Ringstärke | 1,1 mm | |
Sorte | HB7720 | |
Nutbreite W −0,03 | 1,18 mm | |
Tiefe t für P12 | 0,9 mm | |
Radius R | 0,3 mm | |
Außen-⌀ D | 11,7 mm | |
Typ | P12 | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Produktart | Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen |
Artikelnummer | 217269 1,1 | |
EAN / GTIN | 4045197542939 | |
Herstellernummer | 217269 1,1 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |