Wendeplatte zum Gravieren UNI

Artikel-Nr.: 217211 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  46.45 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  38.70 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ UNI
Schneidstoff HM
Sorte HB7525
Spitzenwinkel 45 Grad
Eckenradius Re 0,08 mm
Absatzlänge b 0,4 mm
tmax 2 mm
wmax 2,06 mm
Vorschub f 0,003-0,03 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Gravieren und Entgraten

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217211 UNI
EAN / GTIN 4062406087906
Herstellernummer 217211 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
70
Stahl < 750 N/mm²
P
60
Stahl < 900 N/mm²
P
50
Stahl < 1100 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
60
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb