KOMET Unisix® Wendeschneidplatte 34-010

Artikel-Nr.: 216850 34-010

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  18.70 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  15.60 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
60 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 06T304
Bezeichnung 34-010
Eckenradius 0,4 mm
Sorte BK8425
Schneidstoff HM
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 216850 34-010
EAN / GTIN 2050001102591

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
200
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Wendeschneidplattensenker Nr. 216660.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Werkzeughalter