KOMET Unisix® Wendeschneidplatte, BK6440, Bezeichnung Typ W28: 17-010

Artikel-Nr.: 216811 17-010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  24.25 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  20.20 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W28 Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 040204
Bezeichnung 17-010
Typ W28
Eckenradius 0,4 mm
Sorte BK6440
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 216811 17-010
EAN / GTIN 2050002046672

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
300
Alu (kurzspanend)
N
300
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
200
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
160
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Wendeschneidplattensenker Nr. 216660.

Hinweis:

Für Wendeschneidplatten-Senker M5, M6 bis Baureihe März 2010.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb