KOMET® Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten WOEX, Typ M14

Artikel-Nr.: 216660 M14
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Zylinderkopf-DIN-Schrauben M14
    Schaftausführung Weldonschaft
    Innenkühlung ja
    Anzahl Schneiden Z 2
    Anzahl Wendeschneidplatten 2
    Senk-⌀ D1 H13 24 mm
    Mindest-⌀ dmin 15 mm
    maximale Senktiefe l 19 mm
    Gesamtlänge Lges 100 mm
    Schaft-⌀ Ds h6 25 mm
    passende Wendeschneidplatte WOEX
    Wendeplatte Nr. 216780 − 216910; Nr. 216950 24-010 / 110
    Wendeplattenschrauben-Set 239652 8IP2 (1,3 Nm)
    Produktart Senker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 216660 M14
    EAN / GTIN 4047109013148
    Herstellernummer F10 11070

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zum Herstellen von Ansenkungen für Zylinderkopf-Schrauben nach DIN 74 Blatt 2, ab M8 mit Innenkühlung.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb