GARANT Fasenfräser 45° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten SD.., ⌀ D 25 mm

Artikel-Nr.: 216102 25
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anfaswinkel rückwärts: 45
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 25 mm
Schaftausführung mit Gewinde
Anfaswinkel rückwärts 45 Grad
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Anzahl Schneiden Z 2
Mindesteinfahr-⌀ Dmin 37,5 mm
maximaler Anfas-⌀ Dmax 37,3 mm
Auskraglänge L1 23 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
Gesamtlänge Lges 35 mm
⌀ D2 20,7 mm
Aufnahmegewinde M M12
passende Wendeschneidplatte SD.. 090308
Wendeplattenschrauben-Set 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Produktart Fasenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 216102 25
EAN / GTIN 4045197469946
Herstellernummer 216102 25

Beschreibung

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb