GARANT Fasenfräser 45° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SD.., ⌀ D 17,5 mm

Artikel-Nr.: 216100 17,5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anfaswinkel rückwärts: 45
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftausführung Weldonschaft
Anfaswinkel rückwärts 45 Grad
Einstellwinkel κ 45 Grad
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Anzahl Schneiden Z 3
⌀ D 17,5 mm
maximaler Anfas-⌀ Dmax 29,8 mm
Auskraglänge L1 25 mm
Gesamtlänge Lges 110 mm
Schaft-⌀ Ds h6 16 mm
passende Wendeschneidplatte SD.. 090308
Wendeplattenschrauben-Set 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Produktart Fasenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 216100 17,5
EAN / GTIN 4045197429490
Herstellernummer 216100 17,5

Beschreibung

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb