GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ANGT 160605 PPFR, für Messerköpfe, HU7710, Typ ALU

Artikel-Nr.: 216012 ALU

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  20.65 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  17.20 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte ANGT 160605 PPFR
    Typ ALU
    Eckenradius 0,5 mm
    Sorte HU7710
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,13 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 216012 ALU
    EAN / GTIN 4045197411228
    Herstellernummer 216012 ALU

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    1000
    Alu (kurzspanend)
    N
    700
    Alu > 10% Si
    N
    600
    nass maximal
     
    trocken
     

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb