GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser, mit Gewinde, ⌀ D / Zeff: 25/2mm

Artikel-Nr.: 215974 25/2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Zeff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Tang
Schneiden-⌀ DC 25 mm
effektive Schneidenanzahl Zeff 2
Anzahl Wendeschneidplatten 8
maximale Schnitttiefe ap max 32 mm
Gesamtlänge Lges 45 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 23 mm
Aufnahmegewinde M M12
Schaftausführung mit Gewinde
Einstellwinkel κ 90
Fräsverwendung Eckfräsen
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Wendeplattenschrauben-Set 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
passende Wendeschneidplatte LO.U0904..
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215974 25/2
EAN / GTIN 4045197940100
Herstellernummer 215974 25/2