GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser enge Teilung 20/3 mm

Artikel-Nr.: 215962 20/3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Power Tang
    Schneiden-⌀ DC 20 mm
    Anzahl Schneiden Z 3
    Schaftausführung mit Gewinde
    Einstellwinkel κ 90 Grad
    Fräsverwendung Eckfräsen
    Teilung der Schneiden ungleich
    Innenkühlung ja
    Werkzeugaustausch PowerCard
    maximale Schnitttiefe ap max 8 mm
    Gesamtlänge Lges 28 mm
    ⌀ D1 h6 10,5 mm
    ⌀ D2 18,5 mm
    Aufnahmegewinde M M10
    passende Wendeschneidplatte LO.U0904..
    Wendeplattenschrauben-Set 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 215962 20/3
    EAN / GTIN 4045197939982
    Herstellernummer 215962 20/3

    Beschreibung

    Ausführung:

    Maximale Stabilität durch tangential angeordnete Wendeplatten.
    Hohe Vorschubwerte für maximale Zeitspanvolumen aufgrund optimaler Wendeplattenstabilität in Zerspankraftrichtung.

    Hinweis:

    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8 IP verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb