Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 100305 TR, HB8525, Typ ST1100

Artikel-Nr.: 215948 ST1100

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 100305 TR
Typ ST1100
Eckenradius 0,5 mm
Sorte HB8525
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,11 mm
Plattenstärke 3,18 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215948 ST1100
Herstellernummer 215948 ST1100

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
P
250
Stahl < 1100 N/mm²
P
260
Stahl < 1400 N/mm²
P
210
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Wendeplatte mit hoch positiver Geometrie und drallförmigem Schneidkantenverlauf.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215800, 215803, 215850, 215853 und 215870.
Für ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb