GARANT Eckfräser 90° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/4 mm

Artikel-Nr.: 215870 25/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: MTC
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 25 mm
    Anzahl Schneiden Z 4
    Schaftausführung mit Gewinde
    Einstellwinkel κ 90 Grad
    Fräsverwendung Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie MTC
    Werkzeugaustausch PowerCard
    Gesamtlänge Lges 35 mm
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    ⌀ D2 20,7 mm
    Aufnahmegewinde M M12
    ⌀ D3 22 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 47 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 48 mm
    Rampingwinkel αmax 0,72 Grad
    Rampinglänge L für αmax 19,85 mm
    passende Wendeschneidplatte AP.. 1003
    Wendeplattenschrauben-Set 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 215870 25/4
    EAN / GTIN 4045197193070
    Herstellernummer 215870 25/4

    Beschreibung

    Verwendung:

    Universeller Einsatz in allen Werkstoffen und zum Nutenfräsen.

    Hinweis:

    Aufnahmen für Fräser mit Gewinde siehe Katalog Teil 3.
    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb