{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 97 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 98 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,32 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 44,85 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1003.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215850 50/7 | |
EAN / GTIN | 4045197221773 | |
Herstellernummer | 215850 50/7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 50/7 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 473.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 479.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 594.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 334.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen ;Ramping ;Eckfräsen | Eckfräsen ;Zirkularfräsen ;Ramping | Eckfräsen | Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 40 | 40 | 40 | 40 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Wendeplattenschrauben-Set | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 | 90 | 90 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |