GARANT Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 18/2 mm

Artikel-Nr.: 215800 18/2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: MTC
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 18 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung Weldonschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie MTC
Werkzeugaustausch PowerCard
Auskraglänge L1 40 mm
Gesamtlänge Lges 90 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
⌀ D3 15 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 33 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 34 mm
Rampingwinkel αmax 1,11 Grad
Rampinglänge L für αmax 12,85 mm
passende Wendeschneidplatte AP.. 1003..
Wendeplattenschrauben-Set 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215800 18/2
EAN / GTIN 4045197702678
Herstellernummer 215800 18/2

Beschreibung

Verwendung:

Universeller Einsatz in allen Materialien.
  • Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkularfräsen, Bohrzirkularfräsen, Umfangfräsen.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.
  • Wechseln Sie die Spannschrauben der Wendeschneidplatten nach längerem Einsatz. Nur gut gefettet (z. B. mit Kupferpaste) einsetzen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb