GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APKX 16..16 PDER, HB7635, Typ INOX

Artikel-Nr.: 215752 INOX
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  15.70 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  13.10 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
116 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte APKX 16..16 PDER
passende Halter AP..1604
Typ INOX
Eckenradius 1,6 mm
Sorte HB7635
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,15 mm
Plattenstärke 5,76 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215752 INOX
EAN / GTIN 4045197411068
Herstellernummer 215752 INOX
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
700
Alu (kurzspanend)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
Stahl < 500 N/mm²
P
230
Stahl < 750 N/mm²
P
230
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215705 bis 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb