GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMX 16..12 PDER, HB7635, Typ INOX

Artikel-Nr.: 215749 INOX
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  15.70 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  13.10 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte APMX 16..12 PDER
Typ INOX
Sorte HB7635
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,15 mm
Plattenstärke 5,76 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215749 INOX
EAN / GTIN 4045197938947
Herstellernummer 215749 INOX

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
700
Alu (kurzspanend)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
Stahl < 500 N/mm²
P
230
Stahl < 750 N/mm²
P
230
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215705 bis 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb