{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 160 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 10 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 16.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215715 160/10 | |
EAN / GTIN | 4045197410696 | |
Herstellernummer | 215715 160/10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 160/10 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 953.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’200.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’440.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’035.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 10 | 10 | 14 | 10 |
Fräsverwendung | Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |