GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 060202 ER, für Softcut® Fräser, HB7520, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 215654 ST1400

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  15.40 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  12.80 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Softcut®
    ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 060202 ER
    Typ ST1400
    Eckenradius 0,2 mm
    Sorte HB7520
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,1 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 215654 ST1400
    EAN / GTIN 4045197673718
    Herstellernummer 215654 ST1400

    Anwendertabelle

    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    150
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb