GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 060220 ER, für Softcut® Fräser, HB7520, Typ ST900

Artikel-Nr.: 215641 ST900

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  15.40 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  12.85 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 060220 ER
Typ ST900
Eckenradius 2 mm
Sorte HB7520
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,1 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215641 ST900
EAN / GTIN 4045197673671
Herstellernummer 215641 ST900

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
340
Stahl < 750 N/mm²
P
300
Stahl < 900 N/mm²
P
260
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb