{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 10 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Gesamtlänge Lges | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
⌀ D3 | 38 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 78 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 0,8 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,31 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 36,85 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 0602.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215615 40/10 | |
EAN / GTIN | 4045197409997 | |
Herstellernummer | 215615 40/10 |