{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 4 | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 16 | |
maximale Schnitttiefe ap max | 39,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 55 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1335.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215579 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197455338 | |
Herstellernummer | 215579 50/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut Eckfräser 90° 50/4 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’120.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
US $871.72
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
US $ 1,831.94
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wendeschneidplatten | 16 | 8 | 20 |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 4 | 4 | 4 |
Innenkühlung | ja | sí | sí |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1335.. | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 grados | 90 grados |
maximale Schnitttiefe ap max | 39,5 mm | 28 mm | 59 mm |