• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

GARANT Softcut® Eckfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/2 mm

Artikel-Nr.: 215565 16/2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: MTC
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
Schneiden-⌀ DC 16 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung Zylinderschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie MTC
Werkzeugaustausch PowerCard
Auskraglänge L1 50 mm
Gesamtlänge Lges 140 mm
Schaft-⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 29 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 30 mm
Bohrzirkularfräsen ap 1,2 mm
Rampingwinkel αmax 1,64 Grad
Rampinglänge L für αmax 10,5 mm
passende Wendeschneidplatte AP.. 1335..
Wendeplattenschrauben-Set 219825 (8IP; 2,2 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215565 16/2
EAN / GTIN 4045197708045
Herstellernummer 215565 16/2
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe, höchste Präzision und Schneidleistung. Neue Generation der Hochleistungs-Wendeplatten-Eckfräser mit schnittkraftreduzierter Geometrie für den MTC-Einsatz bei instabilen Verhältnissen oder für Spindeln mit geringer Antriebsleistung.

Verwendung:

Zum Eckfräsen mit großen Tiefen, auch ins Volle. Universeller Einsatz in allen Stahlwerkstoffen, sowie rost- und säurefesten Stählen.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Hinweis:

Bei Einsatz von Wendeplatten mit Radius größer 2 mm muss der Plattensitz modifiziert werden.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb