{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passende Wendeschneidplatte | AP.T 1335.. | |
Serie | Softcut® | |
Winkel γ | 15 Grad | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 3 | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 9 | |
Gesamtlänge Lges | 52 mm | |
kleinster ⌀ D | 17 mm | |
größter ⌀ D1 | 75 mm | |
erzielbare Fasenbreite b | 28,5 mm | |
erzielbare Fasenlänge l | 29,5 mm | |
erzielbare Fasenhöhe h | 7,6 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
Zahnvorschub bei hmax | 0,4 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktart | Fasenfräser |
Artikelnummer | 215540 15 | |
EAN / GTIN | 4045197809681 | |
Herstellernummer | 215540 15 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |