GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 133520 ER, für Softcut® Fräser, HB8630, Typ INOX

Artikel-Nr.: 215397 INOX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  16.35 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  13.65 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 133520 ER
Typ INOX
Eckenradius 2 mm
Sorte HB8630
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,18 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215397 INOX
EAN / GTIN 4045197747662
Herstellernummer 215397 INOX

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb