XNEX 080608, HB7710, Typ: GGG

Artikel-Nr.: 215190 GGG
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  30.40 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  25.35 / Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XNEX 080608
Typ GGG
Sorte HB7710
Schneidstoff HM
maximale Schnitttiefe ap max 4 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,23 mm
Plattenstärke S 6.35 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Beschichtung beschichtet
Eckenradius 0,8 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215190 GGG
EAN / GTIN 4067263499527
Herstellernummer 215190 GGG
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
P
240
Stahl < 1100 N/mm²
P
200
Stahl < 1400 N/mm²
P
180
GGG
K
290
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

6 Schneiden sorgen für hohe Wirtschaftlichkeit durch geringen Preis pro Schneide.
Doppelseitige 2×3-Schneiden-Hartmetallwendeschneidplatte für Eckfräsoperationen.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb