GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XNEX 080608, für Eckfräser, HB7635, Typ INOX

Artikel-Nr.: 215188 INOX
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  30.40 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  25.35 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
78 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XNEX 080608
Typ INOX
Sorte HB7635
Schneidstoff HM
maximale Schnitttiefe ap max 4 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,13 mm
Plattenstärke S 6.35 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Eckenradius 0,8 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215188 INOX
EAN / GTIN 4062406392260
Herstellernummer 215188 INOX
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
130
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

6 Schneiden sorgen für hohe Wirtschaftlichkeit durch geringen Preis pro Schneide.
Doppelseitige 2×3-Schneiden-Hartmetallwendeschneidplatte für Eckfräsoperationen.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb