{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | XNEX 080608 | |
Typ | ST1400 | |
Sorte | HB7515 | |
Schneidstoff | HM | |
maximale Schnitttiefe ap max | 4 mm | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,21 mm | |
Plattenstärke S | 6.35 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Beschichtung | CVD | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 215186 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4062406392253 | |
Herstellernummer | 215186 ST1400 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XNEX 080608, für Eckfräser, HB7515, Typ ST1400
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
60 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 30.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 25.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
209 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 23.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 19.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
137 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 28.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 23.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | CVD | CVD | TiCn-Al2O3 |
Eckenradius | 0,8 | 0,8 | 1,2 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | XNEX 080608 | XNEX 080608 | XOMU094812ZZER |
Sorte | HB7515 | HBM015 | HB4030 |
Typ | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Vorschub fz pro Zahn | 0,21 | 0,21 | 1,1 |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |