GARANT Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 63/9 mm

Artikel-Nr.: 215182 63/9
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 63 mm
Anzahl Schneiden Z 9
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
maximale Schnitttiefe ap max 2 mm
Gesamtlänge Lges 40 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
passende Wendeschneidplatte XNEX 040308
Wendeplattenschrauben-Set 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215182 63/9
EAN / GTIN 4062406570194
Herstellernummer 215182 63/9

Beschreibung

Ausführung:

Das Eckfrässystem für stufenloses Schulterfräsen. Die kompakte Wendeplattengröße sorgt für enorme Stabilität bei extra hoher Schneidenanzahl - für höchste Produktivität.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 7IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb