GARANT Eckfräser 90° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/3 mm

Artikel-Nr.: 215178 20/3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 20 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung mit Gewinde
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
maximale Schnitttiefe ap max 2 mm
Gesamtlänge Lges 30 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
Aufnahmegewinde M M10
passende Wendeschneidplatte XNEX 040308
Wendeplattenschrauben-Set 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215178 20/3
EAN / GTIN 4062406570095
Herstellernummer 215178 20/3
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Das Eckfrässystem für stufenloses Schulterfräsen. Die kompakte Wendeplattengröße sorgt für enorme Stabilität bei extra hoher Schneidenanzahl - für höchste Produktivität.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 7IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb