GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 09T304 FR, für Plan- / Eckfräser, HB7810, diamantbeschichtet, Typ ALU

Artikel-Nr.: 215066 ALU
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT 09T304 FR
Typ ALU
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7810
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,13 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 3,97 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215066 ALU
EAN / GTIN 4045197555748
Herstellernummer 215066 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
780
Alu (kurzspanend)
N
780
Alu > 10% Si
N
780
Graphit, GFK, CFK
N
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst stabile Wendeplatten nach den genormten ISO-Maßen, präzisionsgesintert und geschliffen. Durch feinkörnige Struktur große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb