{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Auskraglänge L1 | 41 mm | |
Gesamtlänge Lges | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SOMT 09T304 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215045 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197221698 | |
Herstellernummer | 215045 32/3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Plan-/ Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/3 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 352.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 299.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 267.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 404.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 41 mm | 50 mm | 50 mm | 30 mm |
Gesamtlänge Lges | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 105 mm |
passende Wendeschneidplatte | SOMT 09T304 | AP.. 1805.. | AP.. 16.. | LO.U0904.. |
Schaftausführung | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |