GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 083608 PDER, für Softcut® HSI, HB8630, Typ INOX

Artikel-Nr.: 214937 INOX
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  16.85 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  14.05 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT 083608 PDER
Typ INOX
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB8630
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 3,6 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 214937 INOX
EAN / GTIN 4045197747884
Herstellernummer 214937 INOX

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Plattendicke ermöglicht eine deutlich ausgeformte Muldengeometrie für positives Schneidverhalten und minimiert die Bruchempfindlichkeit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb