GARANT Softcut® HSI-Fasenfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/4 mm

Artikel-Nr.: 214911 20/4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anfaswinkel rückwärts: 45
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
Schaftausführung Weldonschaft
Anfaswinkel rückwärts 45 Grad
Einstellwinkel κ 45 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Anzahl Schneiden Z 4
⌀ D 20 mm
maximaler Anfas-⌀ Dmax 30,3 mm
Auskraglänge L1 40 mm
Gesamtlänge Lges 120 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
passende Wendeschneidplatte SO.T 0836..
Wendeplattenschrauben-Set 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Produktart Fasenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 214911 20/4
EAN / GTIN 4045197853929
Herstellernummer 214911 20/4

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leistungsfähiges Faswerkzeug zur Vor- und Rückwärtsbearbeitung.

Hinweis:

Dmax bei Verwendung mit Wendeschneidplatten r = 0,4 mm.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb