{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Anfaswinkel rückwärts | 45 Grad | |
Einstellwinkel κ | 45 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
⌀ D | 16 mm | |
maximaler Anfas-⌀ Dmax | 26,3 mm | |
Auskraglänge L1 | 35 mm | |
Gesamtlänge Lges | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SO.T 0836.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktart | Fasenfräser |
Artikelnummer |
214911 16/3
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197853912
Kopieren |
|
Herstellernummer |
214911 16/3
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |