{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 125 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximale Schnitttiefe ap max | 10 mm | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SO.. 1205.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 214855 125/8 | |
EAN / GTIN | 4045197553379 | |
Herstellernummer | 214855 125/8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI weite Teilung, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 125/8mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 956.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 1’370.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 807.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | SO.. 1205.. | BG.. 15L5.. | AP.. 1805.. |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |