GARANT Fräs-Wendeschneidplatte mit Breitschlichtfase, für Aluking Tangential-Hochleistungs-Plan- / Eckfräser, HB7535, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 214565 ST1400
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: Wiper-Platte

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte Breitschlichtplatte
Einstellwinkel κ Wiper-Platte
Typ ST1400
Sorte HB7535
Schneidstoff HM
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 214565 ST1400
EAN / GTIN 4045197940155
Herstellernummer 214565 ST1400

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
750
Alu (kurzspanend)
N
750
Alu > 10% Si
N
300

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetall-Wendeschneidplatten mit Breitschlichtfase zum Bestücken einstellbarer Wendeplattensitze. Länge der Planfase: 5 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb