GARANT Fräs-Wendeschneidplatte BGHX 15L5 PCTR, für Aluking Tangential-Hochleistungs-Plan- / Eckfräser, HB9710, Typ GG

Artikel-Nr.: 214547 GG
Rabatt
22.70 CHF
Preis gültig bis zum 31.12.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  13.25 22.70 CHF / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  13.25 18.90 CHF / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte BGHX 15L5 PCTR
Typ GG
Sorte HB9710
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 214547 GG
EAN / GTIN 4045197762108
Herstellernummer 214547 GG

Anwendertabelle

GG(G)
K
220
trocken
 

Beschreibung

Verwendung:

Für Oberflächen mit einer Rautiefe unter Rz 3 µm. Nur Trockenbearbeitung.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 1×D / ap = 3 mm, ap max = 5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb