GARANT Fräs-Wendeschneidplatte BGHX 15L5 PCER, für Aluking Tangential-Hochleistungs-Plan- / Eckfräser, PKD, Typ ALU

Artikel-Nr.: 214540 ALU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte BGHX 15L5 PCER
Typ ALU
Sorte PKD
Schneidstoff PKD
Vorschub fz pro Zahn 0,25 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 214540 ALU
EAN / GTIN 4045197608161
Herstellernummer 214540 ALU
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
3500
Alu (kurzspanend)
N
3500
Alu > 10% Si
N
1000
GFK
N
1000
CFK
N
1000
Graphit
N
500
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit zusätzlicher Breitschlichtfase.

Verwendung:

Für hohe Schnittgeschwindigkeiten und hochwertige Oberflächengüten. Vorzugsweise zum Einsatz in einstellbaren Wendeplattensitzen. Mischbestückung zulässig.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 1×D / ap = 3 mm, ap max = 5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb