GARANT Planfräser 45° rechtsschneidend mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SE.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 80/5 mm

Artikel-Nr.: 214200 80/5
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzahl Schneiden Z: 5
  • Einstellwinkel κ: 45
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: MTC
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 80 mm
Anzahl Schneiden Z 5
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 45 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie MTC
Werkzeugaustausch PowerCard
maximaler Außen-⌀ Dmax 93 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm
passende Wendeschneidplatte SE.. 1204..
Wendeplattenschrauben-Set 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 214200 80/5
EAN / GTIN 4045197131430
Herstellernummer 214200 80/5

Beschreibung

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,7 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 20IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb