GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SEKN 1203 AFTN, für Planfräser, HB7710, Typ GG

Artikel-Nr.: 213905 GG

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  13.00 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  10.85 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SEKN 1203 AFTN
Typ GG
Sorte HB7710
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 3,18 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213905 GG
EAN / GTIN 4045197302724
Herstellernummer 213905 GG

Anwendertabelle

GG(G)
K
130
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb