GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SEMT 1305 AGSR, für Softcut® 45 Hochleistungs-Planfräser, HB7510, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 213577 ST1400

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  14.00 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  11.65 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SEMT 1305 AGSR
Typ ST1400
Sorte HB7510
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,22 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 5,56 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213577 ST1400
EAN / GTIN 4045197941039
Herstellernummer 213577 ST1400

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
130
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Plattendicke für höchste Zerspanungsanforderungen. Verschleißschutz durch modernste Beschichtung.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb